WRENCH COOL TUBE HSK40 Klíč pro chladicí středicí trubku HSK-A.

Artiklové číslo: 4509218
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4509218
EAN / GTIN 7291075402834
Číslo výrobce 4509218
L-číslo L24000 331

Popis

Popis:

Upínací miska pro frézy, průměr těla (BD) 115 mm, celková délka (OAL) 10,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 115 mm
  • Celková délka (OAL) 10.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku