ER32 SRF 8X85 Rychloupínací kleština pro tepelnou výměnu Clickin

Artiklové číslo: 4509184
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4509184
EAN / GTIN 7291075489521
Číslo výrobce 4509184

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 60,5 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, velikost hřídele (SS) 32 SRF

Charakteristika:

  • Délka těla (LB): 60,5 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 8 mm
  • Velikost jednotky (DRVS): 27 mm
  • Délka límce (LPR): 85 mm
  • Velikost dříku (SS): 32 SRF

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku