ST 20X 50 ER25 F Kleštinový upínač ER16 F DIN 6499 ER Upínací sklíčidlo s válcovou stopkou

Artiklové číslo: 4508001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4508001
EAN / GTIN 7291075132939
Číslo výrobce 4508001
L-číslo L24120 1961

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 42 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka upínacího pouzdra (LPR) 46 mm, velikost stopky (SS) 20

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 28 mm
  • Délka upínace (LPR) 46 mm
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 20