ST 20X 50 ER20 F Kleštinový upínač ER16 F DIN 6499 ER Upínací sklíčidlo s válcovou stopkou

Artiklové číslo: 4507004
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4507004
EAN / GTIN 7291075132861
Číslo výrobce 4507004
L-číslo L24120 27

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 34 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka sklíčidla (LPR) 42,5 mm, velikost stopky (SS) 20

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER20
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 22 mm
  • Délka upínace (LPR) 42.5 mm
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 20