ST 20X150 ER16 M DIN 6499 ER Mini kleštinové sklíčidlo s válcovou stopkou pro CNC stroje.

Artiklové číslo: 4506002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4506002
EAN / GTIN 7291075133172
Číslo výrobce 4506002
L-číslo L24120 50

Popis

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr tělesa (BD) 22 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka řezu (LPR) 125 mm, velikost stopky (SS) 20

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 22 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 17 mm
  • Délka upínace (LPR) 125 mm
  • Délka stopky (LS) 150 mm
  • Velikost stopky (SS) 20