ADJ ER32 NOSE Radiálně a axiálně nastavitelné upínací sklíčidlo

Artiklové číslo: 4505580
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4505580
EAN / GTIN 7291075263435
Číslo výrobce 4505580
L-číslo L24120 2792

Popis

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr těla (BD) 50 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka dráhy (LPR) 75 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 35 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 75 mm
  • Délka stopky (LS) 10 mm