BT40 ER20X120 Kleštinový upínač DIN6499 se stopkou BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4505421
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4505421
EAN / GTIN 7291075129793
Číslo výrobce 4505421
L-číslo L24120 2761

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 34 mm, velikost rozhraní (CSI) ER20, délka chodu (LPR) 120 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER20
  • Délka upínace (LPR) 120 mm
  • Velikost stopky (SS) 40