SET SC32 SEAL 9 Sada rovných upínacích kleští s přívodem chladicí kapaliny pro silové upínací sklíčidlo MAXIN

Artiklové číslo: 4505401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4505401
EAN / GTIN 7291075215137
Číslo výrobce 4505401

Popis

Popis:

Sady upínacích kleští, upínací průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 25 mm, upínací průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 6 mm, rozsah průměrů 6,8,10,12,16,20,25 mm, rozsah průměrů 6,8,10,12,16,20,25 mm, velikost stopky (SS) SC32

Charakteristika:

  • Průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS): 25 mm
  • Průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS): 6 mm
  • Rozsah průměrů 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Velikost dříku (SS): SC32

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku