SC 40T32B Redukční pouzdra pro tyče používané v držácích s výměnným přizpůsobením

Artiklové číslo: 4505037
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Redukce

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4505037
EAN / GTIN 7291075208634
Číslo výrobce 4505037
L-číslo L24230 130

Popis

Popis:

Střední objímky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, boční montážní průměr obrobku (DCONWS) 32 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 60 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku