BT50 SRKIN 25X120 Tepelné upínče podle BT MAS-403 AD pro plné karbidové a HSS nástroje.

Artiklové číslo: 4504332
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4504332
EAN / GTIN 7291075177855
Číslo výrobce 4504332
L-číslo L24120 752

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 57 mm, montážní průměr strany obrobku (DCONWS) 25 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 57 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Délka upínace (LPR) 120 mm
  • Velikost stopky (SS) 50