CDP M12 SRK 10X45 CDP M12 SRK 1/4 X1,75 Tepelné upínače s úpravou FLEXFIT pro upínání plných karbidových fréz.

Artiklové číslo: 4503790
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4503790
EAN / GTIN 7291075165623
Číslo výrobce 4503790
L-číslo L24120 359

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 35,6 mm, montážní průměr, strana obrobku (DCONWS) 10 mm

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 35.6 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 17 mm
  • Délka upínace (LPR) 45 mm