ST 20X100 ER16 F Kleštinový upínač ER16 F DIN 6499 ER Upínací sklíčidlo s válcovou stopkou

Artiklové číslo: 4502039
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4502039
EAN / GTIN 7291075132816
Číslo výrobce 4502039
L-číslo L24120 1728

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 28 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka drážky (LPR) 80 mm, velikost stopky (SS) 20.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Délka stopky (LS) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 20