CAT40 ER40X3.359 Kleštinový upínač DIN 6499 ER sklíčidla s kuželovými stopkami Caterpillar tvaru ADB

Artiklové číslo: 4501445
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501445
EAN / GTIN 7291075155204
Číslo výrobce 4501445
L-číslo L24120 2476

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 2,48″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 40″, velikost připojení (CSI) ER40, vyčnívající délka (LPR) 3,359″, Shank Size (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.48″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 40″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 1.025″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.12″
  • Velikost pripojení (CSI): ER40
  • Délka upínace (LPR): 3.359″
  • Velikost stopky (SS): 40

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku