C5 ADI 25 Nástrojové držáky s rozhraním CAMFIX pro vyvrtávací tyče

Artiklové číslo: 4500457
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4500457
EAN / GTIN 7291075098334
Číslo výrobce 4500457
L-číslo L24230 158

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky nástrojů, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 25 mm, délka nástroje (LPR) 70 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 54 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Délka upínace (LPR) 70 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty