BT50 MT2X180 DIN 6383 / DIN 228-2 Form D Tangová pouzdra s adaptérem pro Morseovy kuželové frézy s výtlačnou klapkou.

Artiklové číslo: 4500396
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací adaptér

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4500396
EAN / GTIN 7291075131550
Číslo výrobce 4500396
L-číslo L24120 2528

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 142 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 142 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG50C0500
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Délka upínace (LPR) 180 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku