838 TAZ Digitální vnější tloušťkoměr 0-.80″ dělení stupnice .0005″ měření hloubky 3.2″

Artiklové číslo: 4495951
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu vnější tloušťkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4495951
EAN / GTIN 4059192022358
Číslo výrobce 4495951
L-číslo L40080 3301
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Měřicí kontakty z tvrdokovu
  • Absolutní měřicí přístroj
  • Snadno rozpoznatelné toleranční značky

Popis:

Vnější třmen Marameter 838 TAZ Rozsah měření v palcích: 0 - .80″
  • Dělení stupnice v palcích: .0005″
  • Hloubka měření v palcích (text): Rozsah dodávky: Protokol o zkoušce: 3,2″
Podrobnosti, které jsou součástí dodávky: Protokol o zkoušce.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření tloušťky a tloušťky stěny Velmi praktické
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Marameter
  • Název výrobku: Vnější sonda
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Typ výrobku: 838 TAZ
  • Rozměr L palec (text): 3.2″
  • Měřicí síla (text): 1.1 - 1.6
  • Rozsah měření: 0 - .80″
  • Rozměr Hb v palcích (text): .97″
  • Rozměr Hf palec (text): .97″
  • Rozměr D v palcích (text): .6″
  • Dělení stupnice v palcích: .0005″
  • Mezní chyba Ge (palec): 0.0015 inch