RM-BNT8-1.5D-20C Stopky pro výstružníky s výměnnou hlavou BAYO T-REAM

Artiklové číslo: 4491432
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série BAYOT-REAM
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4491432
EAN / GTIN 7291075188028
Číslo výrobce 4491432
L-číslo L24220 9

Popis

Popis:

Základní držák pro výměnné hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 88,1 mm, délka límce (LPR) 38,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN8
  • Celková délka (OAL) 88.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 38.1 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "BAYOT-REAM" Zobrazit všechny