844 DS-F Dutinoměr s měřícím trnem >130-140 mm pouze se zkosením, M10 x 1

Artiklové číslo: 4484643
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Druh produktu Měřicí trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4484643
EAN / GTIN 4059192071264
Číslo výrobce 4484643
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

844 DS-F Měřidlo pro vrtané zátky
Jmenovitý rozměr: > 130-140
Rozsah měření v mm: 0,2
Připojovací závit g: M10x1
Provedení: Pro slepé otvory, s čelním zkosením
Materiál měřicí plochy: Karbid