Sada klíčů s ráčnou 1/2″ 25díl. v pěnové vložky

Artiklové číslo: 44740
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44740
EAN / GTIN 4010995447403
Číslo výrobce 44740
L-číslo L60070 4573
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši flexibilitu: Pravostranný/levostranný chod variabilně nastavitelný přepínací páčkou
  • Usnadní vám práci.: S praktickou pěnovou vložkou k přehlednému uložení
  • Zvýší vaši efektivnost: Šroubování bez přesazování díky klíči s ráčnou a jemným ozubením
  • Splňuje vaše požadavky: Konstrukčně přesný, robustní a snadno čistitelný
  • Dimensions: 395x280x32 mm Použití: Na instalace a montáže
  • K vyšroubování velmi pevně zašroubovaných šroubů je zapotřebí enormní síla
  • S vložkami nástrčných klíčů Wiha uživatel snadno povolí každý šroubový spoj
  • Sada 21 nejběžnějších 1/2″ vložek nástrčných klíčů ve velikostech 8–28 mm, klíče s ráčnou a tří prodlužovacích nástavců je skvělý doplněk výbavy každého uživatele
  • Přiložený klíč s ráčnou v kombinaci se sadou vybraných nástrčných klíčů dává uživateli potřebnou flexibilitu při každém pracovním zásahu
  • Při práci s klíčem s ráčnou má uživatel díky jemnému ozubení se 72 zuby zajištěn malý návratový úhel
  • Pravostranný/levostranný chod lze variabilně nastavovat pomocí integrované přepínací páčky
  • V kombinaci s přiloženými prodlužovacími nástavci se bez problémů dostanete i k hluboko uloženým maticím a šroubům
  • Nástrčné klíče a prodlužovací nástavce se aretují mechanicky
  • Výměna se provádí stisknutím uvolňovacího knoflíku
  • Vložky nástrčných klíčů vyrobené z jakostní chromvanadové oceli se pyšní dlouhou životností a velkou robustností, za ktksé vděčí v neposlední řadě snadno čistitelnému povrchu odolnému proti korozi
  • Celý obsah sady je přehledně uložený v pěnové vložce, ktksá díky označení usnadňuje nalezení správného nástrčného klíče
  • Na základě DIN 3124
  • Obsah: 1x Klíč s ráčnou pro nástrčné klíče 1/2″ přepínatelný 257 mm (44709) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 8.0 mm (44713) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 9.0 mm (44714) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 10.0 mm (44715) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 11.0 mm (44716) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 12.0 mm (44717) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 13.0 mm (44718) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 14.0 mm (44719) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 15.0 mm (44720) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 16.0 mm (44721) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 17.0 mm (44722) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 18.0 mm (44723) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 19.0 mm (44724) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 20.0 mm (44725) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 21.0 mm (44726) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 22.0 mm (44727) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 23.0 mm (44728) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 24.0 mm (44729) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 25.0 mm (44730) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 26.0 mm (44731) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 27.0 mm (44732) 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 28.0 mm (44733) 1x Prodloužení 1/2″ pro vložky nástrčných klíčů 75 mm (44710) 1x Prodloužení 1/2″ pro vložky nástrčných klíčů 150 mm (44711) 1x Prodloužení 1/2″ pro vložky nástrčných klíčů 250 mm (44712) 1x Pěnová vložka

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x 1/2″ x 257 mm (44709)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 8.0 mm x 38 mm (44713)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 9.0 mm x 38 mm (44714)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 10.0 mm x 38 mm (44715)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 11.0 mm x 38 mm (44716)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 12.0 mm x 38 mm (44717)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 13.0 mm x 38 mm (44718)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 14.0 mm x 38 mm (44719)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 15.0 mm x 38 mm (44720)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 16.0 mm x 38 mm (44721)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 17.0 mm x 38 mm (44722)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 18.0 mm x 38 mm (44723)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 19.0 mm x 38 mm (44724)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 20.0 mm x 38 mm (44725)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 21.0 mm x 38 mm (44726)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 22.0 mm x 38 mm (44727)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 23.0 mm x 40 mm (44728)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 24.0 mm x 40 mm (44729)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 25.0 mm x 42 mm (44730)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 26.0 mm x 42 mm (44731)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 27.0 mm x 44 mm (44732)
  • 1x Vložka nástrčných klíčů Oboustranný šestihran 1/2″ 28.0 mm x 44 mm (44733)
  • 1x Prodloužení 1/2″ pro vložky nástrčných klíčů 75 mm (44710)
  • 1x Prodloužení 1/2″ pro vložky nástrčných klíčů 150 mm (44711)
  • 1x Prodloužení 1/2″ pro vložky nástrčných klíčů 250 mm (44712)
  • 1x Pěnová vložka

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku