Nůž SECUNORM HANDY MDP 447, 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 447.02
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
Druh produktu Nůž na fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 447.02
EAN / GTIN 4002632920448
Číslo výrobce 447.02
L-číslo L60170 794
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Klasika v kapesní velikosti. Kov detekovatelný.
Nenechte se zmást kompaktním designem SECUNORM HANDY MDP. Handy neznamená roztomilý, naopak: Jedná se o řezný nástroj s ″skusem″ a všemi vlastnostmi potřebnými v práci. Varianta MDP je vaší první volbou, pokud vyrábíte potraviny nebo léky. Kov detekovatelný plast a vlastnosti bez rzi zaručují, že MOBILNÍ TELEFON SECUNORM MDP nepředstavuje žádná rizika.
  • Základní materiál:
    Nerezová ocel + kov detekovatelný plast
  • Kov detekovatelný
    během práce, řezný nástroj - nebo jeho části - může být někdy ztracen. Ale jen na krátkou dobu. Protože plast detekovatelný kovem zajišťuje, že jej najdete rychleji.
  • Nechcete
    se ve své práci vyhýbat rizikům, kdykoli je to možné? Pochopitelné. S rukojetí bez barvy minimalizujete riziko, že se něco může odlupovat – a dostanete se do výrobního procesu.
  • Oboustranný jezdec
    s pravým? Vlevo? Na tom tady nezáleží. Protože jsme vybavili MOBILNÍ TELEFON SECUNORM MDP posuvníkem, který je přístupný z obou stran. Takže s tím může opravdu pracovat každý!
  • 4cestná použitelná čepel
    Proč máte více nerezové čepele? Protože má dva břity a čtyři ostré hrany. Otáčením a otáčením zčtyřnásobíte provozní dobu – a řežte znovu a znovu jako nové.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 2vrstvý
    zábal, stretch, smršťovací fólie
    lepicí pásky plastové pásky

  • Aplikace řezání:
    Otevřená lepicí páska
    řezaná zábal nebo strečové fólie řezané otevřené
    / krycí karton do strany

Charakteristika:

  • Rukojeť: 2stranná posuvná zařízení
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Vysoká bezpečnost (SECUNORM)
  • Bezpečnostní technologie II: Automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ne
  • Spoušť: Palce
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 8, 5 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, zábal, strečový, smršťovací film, lepicí páska, Plastové pásky, pytloviny, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra,
  • Aplikace řezání: Otevřete lepicí pásku, odřízněte obal nebo strečové fólie, odřízněte lepenku, otevřete / zakryjte strany
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ne
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Nerezová ocel + kov detekovatelný plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ano
  • Namontovaný kotouč: 145,60
  • Délka výstupu radlice (max.): 13, 3 mm
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
  • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty