Vytahovací madlo a stupínek pro kufr na nářadí XXL III 32 mm

Artiklové číslo: 44568
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44568
EAN / GTIN 4010995445683
Číslo výrobce 44568
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Vytahovací teleskopické madlo pro tažení kufru na nářadí XXL III
  • Stabilní stupínek pro práci ve výšce pomocí kufru na nářadí XXL III
  • Náhradní madlo a stupínek pro kufr na nářadí Wiha XXL III
  • Obsahuje 1 ks

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Šířka (mm): 604 mm
  • výška (mm): 268 mm
  • Celková délka (mm): 32 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku