Držák kola pro kufr na nářadí XXL III (zadní strana) 61 mm

Artiklové číslo: 44555
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
Katalogové číslo 44555
EAN / GTIN 4010995445553
Číslo výrobce 44555
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: K upevnění kola kufru na nářadí XXL III na zadní straně
  • Náhradní držák kola pro kufr na nářadí Wiha XXL III
  • Lze použít výhradně pro kolo na zadní straně kufru
  • Obsahuje 1 ks

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Šířka (mm): 179 mm
  • výška (mm): 202 mm
  • Celková délka (mm): 61 mm