Pojistka pro kufr na nářadí XXL III 24 mm

Artiklové číslo: 44552
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
Druh produktu Zámek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44552
EAN / GTIN 4010995445522
Číslo výrobce 44552
L-číslo L60070 4747
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: K zajištění kufru na nářadí XXL III
  • Náhradní pojistky pro kufr na nářadí XXL III
  • Obsahuje 2 ks

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Šířka (mm): 39 mm
  • výška (mm): 91 mm
  • Celková délka (mm): 24 mm