• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Digitální 2D výškoměr HC1, Typ: 350

Artiklové číslo: 445350 350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 9 075,00 CZK / ks
  • 8 375,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 350 mm
Maximální rozsah použití 0 mm - 520 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) 1,8 + L / 600 µm
Přesnost opakování – rovina 0,5 µm
Přesnost opakování – otvor 1 µm
Odchylka pravoúhlosti (čelně) 5 µm
Rozhraní Rozhraní RS232C; Rozhraní USB
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Nikl-metal hydrid
Jmenovité napětí 4,8 V
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 445430
Měřicí síla 1,0 ±0,2 N
Měřicí technika digitální
Délka základny nohy 240 mm
Šířka základny nohy 250 mm
Celková výška 741 mm
Hmotnost 25 kg
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Výškoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445350 350
EAN / GTIN 4045197436900
Číslo výrobce 445350 350
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měřicí systém:
  • Vynikající přesnost měření a spolehlivost díky optickému inkrementálnímu měřicímu systému s dvojitou čtecí hlavou.
  • Dynamický snímací systém pro vysokou přesnost opakování.
  • Systém vzduchového uložení pro lehký, plynulý posuv.
  • Přesné vedení měřicí hlavy na lištách z ušlechtilé oceli.
  • Jednoduchý průběh měření díky motorizovaným měřicím saním.
  • Snímací konstanty zůstávají po vypnutí zachovány.
  • Vestavěný dobíjecí akumulátor pro měření bez závislosti na napájecí síti.
  • Kompenzace teploty pomocí interního teplotního senzoru.

Ovládací a zobrazovací jednotka:
  • Velká a přehledná funkční tlačítka.
  • Dobře čitelný grafický LCD displej s podsvícením.
  • Intuitivní ovládání pomocí ikon ve více jazycích.
  • Možnost dodatečného nastavení nulového bodu na obrobku.
  • Uložení naměřených dat do vestavěné USB paměti.
  • Dodatečný měřicí přístroj lze připojit přes rozhraní Opto RS232C.
  • Progresivní díky možnosti aktualizace.
  • Automatické přepnutí do režimu Stand-by (bez ztráty naměřených hodnot).

Navíc 2D měřicí funkce:
  • Roztečná kružnice.
  • Vzdálenost a úhel mezi 2 prvky.
  • Úhel mezi 3 prvky.
  • Úhel v kuželu.
  • Transformace souřadnic.

Statistické vyhodnocování:
  • Statistické vyhodnocování jednotlivých vlastností.
  • Histogramy.
  • Karty pro řízení procesu.
  • Pareto diagramy.
  • Sestavování výrobních a zkušebních plánů.
  • Přímý tisk na USB tiskárně.

Rozsah dodávky:

Včetně ovládací a zobrazovací jednotky. Nosič č. 445410 vel. T6, měřicí nástavec č. 445420 vel. K6/51, nastavovací blok, síťový napáječ č. 445432, NiMH akumulátor č. 445430 a návod k obsluze.