Digitální výškoměr QM-Height, Typ: 350

Artiklové číslo: 445233 350
Sleva
100 818,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 9 075,00 CZK / ks
  • 8 375,00 CZK / ks
  • 1 665,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
  • Zajištění hodnot měření: jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 0 mm - 350 mm
Maximální rozsah použití 0 mm - 465 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,001 / 0,0005 mm
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Přesnost opakování – rovina 1,8 µm
Odchylka pravoúhlosti (čelně) 7 µm
Způsob pojezdu měřicích saní ruční
Rozhraní Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Zdroj energie Provoz s bateriemi; Síťový provoz
Počet obsažených baterií 4
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 LR6
Měřicí síla 1,5 ±0,5 N
Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Druh produktu Výškoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445233 350
EAN / GTIN 4946368760568
Číslo výrobce 518-240
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Velmi přesný, kompaktní, ručně nastavitelný výškoměr se snadno odečitatelným monochromním LCD displejem. Celá řada měřicích a analytických funkcí pro zpracování dat. Rychlá, jednoduchá volba funkcí a všech důležitých výpočtů vnitřních a vnějších průměrů a vzdáleností. Neomezená rychlost posuvu. Vylepšená životnost baterií.

Použití:

Ideální pro dílny a měřicí pracoviště.

Rozsah dodávky:

Včetně kuličkového dotyku ⌀ 5 mm, kalibračního bloku, 4 baterií č. 081561 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Dotyk, rýsovací jehla, datový kabel a síťový adaptér.

Poznámka:

Pro bezpečnou přepravu a rekalibraci výškoměru si uchovejte originální obal.