Dámská softshellová bunda Multinorm High Vis žlutá/námořnicky modrá XXXL

Artiklové číslo: 444815603389XXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 444815603389XXXL
EAN / GTIN 7330509889343
Číslo výrobce 444815603389XXXL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Softshellová bunda bez kovů a polyesteru, dámského střihu a s technologií High Vis, která je ze své podstaty nehořlavá. Větru a voděodolná bunda je vyrobena ze softshellového materiálu odpuzujícího olej, špínu a vodu a má vynikající prodyšnost. Má také prodloužený zadní díl, předtvarované rukávy a manžety na koncích rukávů, které dále zvyšují již tak vynikající komfort nošení. Bunda má funkční kapsy a dvě plynová poutka pro připevnění detektorů plynů a analyzátorů kyslíku. Díky tomu je softshellová bunda obzvláště užitečná například pro práci v petrochemickém prostředí nebo v ropném a plynárenském průmyslu. Je certifikován podle: EN 1149-5. EN 13034. EN ISO 20471. EN ISO 11611. EN ISO 11612. IEC 61482-2.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku