Otevřený klíč VDE SW 19mm D.218mm

Artiklové číslo: 44180019
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44180019
EAN / GTIN 4018754254002
Číslo výrobce 44180019
L-číslo L60010 6536
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • metrické Rozměry klíčů
  • VDE izolace do 1 000 V
  • Izolace podle IEC 60900-AC 1 000 V / DC 1 500 V
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná

Charakteristika:

  • a: 13 mm
  • Délka mm (L): 218 mm
  • Hmotnost: 184g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 19 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 19 mm
  • Šířka mm (b): 44,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku