Brusný kotouč na plocho 350x40x127 mm typ 1 97A462H8AV237

Artiklové číslo: 441350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441350
EAN / GTIN 9003174413509
Číslo výrobce 441350
L-číslo L50140 403
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kyvadlový kotouč pro broušení povrchu zajišťuje univerzální použití na vysoce legovaných ocelích a HSS. Toho je dosaženo použitím speciálních oxidů hliníku a směsí se slinutými oxidy hliníku v kombinaci se speciálními systémy pojiv. Nejvyššího řezného výkonu lze dosáhnout se směsmi slinutých oxidů hliníku, jako je 454A. Dalším vyšším stupněm kvality jsou pryskyřicí pojené CBN kotouče VIB-STAR od společnosti Tyrolit.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : SD78A 462 II8P VB3 F
  • Rozměry (D x H x V): 350 x 40 x 127 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 40 mm
  • Otvor: 127 mm
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon
  • Univerzální použití
  • Vysoká hospodárnost

Použití:

  • Pro kyvadlové broušení povrchu obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku