Měřicí stativ s jemným nastavováním na magnetickém podstavci, Typ: N0

Artiklové číslo: 441195 N0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ příčného ramena D1 8 mm
Délka příčného ramena L1 110 mm
⌀ sloupku D2 10 mm
Výška sloupku L2 120 mm
Připojovací závit Vnější závit M5
Přídržná síla 320 N
Délka magnetické nohy 40 mm
Šířka magnetické nohy 30 mm
Výška magnetické nohy 35 mm
Druh produktu Merici stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441195 N0
EAN / GTIN 7290005397318

Popis

Provedení:

3bodové upínání měřicího sloupku s velmi krátkými dráhami upínání pro nejvyšší komfort obsluhy. Velmi malá ruční síla má za následek trvalé, stabilní sevření.
Velkoryse dimenzovaný sloupek pro maximální tuhost systému. Upínání měřicích přístrojů Vario pro ⌀ stopky 6 mm, 8 mm, 3/8 palce, páčkové úchylkoměry s rybinovým vedením a číselníkové úchylkoměry s očkem na zadní straně.
S přesným nastavením na magnetické noze. Výhoda při seřizování µm páčkových úchylkoměrů, protože sloupek není ovlivňován silou ruky.

Zvláštní příslušenství:

Upínač úchylkoměru č. 440401.