Magnetický měřicí stativ 2násobné jemné nastavování, Typ: 240

Artiklové číslo: 441174 240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení 282 mm
Délka kloubového ramena L1 110 mm
Délka kloubového ramena L2 101 mm
Připojovací závit dole M8
Přídržná síla 800 N
Délka magnetické nohy 60 mm
Šířka magnetické nohy 50 mm
Výška magnetické nohy 55 mm
Druh produktu Merici stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441174 240
EAN / GTIN 7290003243143

Popis

Provedení:

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.
Univerzální upínač úchylkoměrů pro upínací stopky ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 palce a měřicí přístroje s prizmatickým upínáním. Velmi přesná možnost seřizování díky dvojitému jemnému nastavování na upínači úchylkoměru a magnetické noze.