1/2″ Nástrčný klíč (inch) 1/4″

Artiklové číslo: 4405A 1/4
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4405A 1/4
EAN / GTIN 4991644076413
Číslo výrobce 4405A 1/4
L-číslo L60050 9240
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 36 mm
  • Rozměr D2: 21 mm
  • D1: 10,7 mm
  • Délka: 6 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1/4″
  • Vnitřní dvojitý šestihran
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku