1/2″ Nástrčný klíč (inch) 1.5/16″

Artiklové číslo: 4400A 1.5/16
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
  • Upínací 4hran: 1/2
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
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4400A 1.5/16
EAN / GTIN 4991644075744
Číslo výrobce 4400A 1.5/16
L-číslo L60050 7284
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 47 mm
  • Rozměr D2: 39 mm
  • D1: 44,2 mm
  • Délka: 24 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1.5/16″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku