1/2″ Nástrčný klíč (inch) 1.3/8″

Artiklové číslo: 4400A 1.3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4400A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644075751
Číslo výrobce 4400A 1.3/8
L-číslo L60050 7285
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 47 mm
  • Rozměr D2: 40 mm
  • D1: 46,2 mm
  • Délka: 24 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1.3/8″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku