Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ 14x15 mm

Artiklové číslo: 44.13X17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44.13X17
EAN / GTIN 3148511023990
Číslo výrobce 44.13X17
L-číslo L60130 900
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Příklady použití: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Hlavy klíčů zkosené o 15°
  • Chromované, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 13x17
  • Š x B1 [mm]: 31,0 x 37,0
  • E [mm]: 6,3
  • L [mm]: 192
  • [g]: 117