Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ Set, 12 ks.

Artiklové číslo: 44.JE12
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44.JE12
EAN / GTIN 3148515302305
Číslo výrobce 44.JE12
L-číslo L60130 512
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vidlicový klíč = vidlice jsou jemnější než u standardního skříňového klíče pro lepší přístup v pevnosti. Příklady: Ráčna s klíčem, která jsou určena k uchycení na klíč, jsou vhodná pro uchycení na klíč: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Hlavy klíčů zkosené pod úhlem 15°
  • Metrické rozměry: 3,2 až 42 mm
  • Provedení: chromované, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Obal: karton
  • [kg]: 2.290

Rozsah dodávky:

  • A [mm]: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 - 26x28 - 27x29 - 30x32
  • Obal: karton