Stranový klíč oboustranný ″Serie 44″ SLS 18 X 19 mm

Artiklové číslo: 44.18X19SLS
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44.18X19SLS
EAN / GTIN 3662424029066
Číslo výrobce 44.18X19SLS
L-číslo L60130 9960
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu.
  • Speciální zajištění pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Vidlice jsou jemnější než u standardního klíče pro lepší přístup v pevnosti. Příklady: Brzdové třmeny, pojistné matice hydraulických hadic
  • Klíny zkosené pod úhlem 15°
  • Chromované, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 18x19
  • Š x B1 [mm]: 39,0 x 42,0
  • E [mm]: 7,3
  • L [mm]: 220
  • [g]: 185