Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 215 mm

Artiklové číslo: 44 21 J31
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
Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 44 21 J31
EAN / GTIN 4003773033769
Číslo výrobce 44 21 J31
L-číslo L70010 626
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • pevný tvar, kovaný
  • protiskluzové, stabilní hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pro průměr otvoru: Ø 40 - 100 mm
  • Hroty (průměr): Ø 2,3 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný