Asetuslaite Precimar, Typ: 1150

Artiklové číslo: 439909 1150
Sleva
565 213,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: USB rozhraní

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah vnějších měření 40 mm - 1 195 mm
Rozsah vnitřních měření 0 mm - 1 155 mm
Rozlišení 0,001 mm
Odchylka měření délky MPEE1 ≤ (0,7 + l/1000) µm; l v mm µm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Rozhraní USB rozhraní
Síťové napětí 100 V - 240 V
Frekvence sítě 50 Hz - 60 Hz
Výstupní napětí 24V, 5A
Napájení 100 - 240 V
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Asetuslaite

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 439909 1150
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Přesné nastavení vnitřních a vnějších srovnávacích měřicích přístrojů, dutinoměrů, dvoubodových vnitřních měřidel, přesných třmenových měrek a mnoha dalších měřicích přístrojů.
  • Dotykový displej s intuitivním ovládáním.
  • Vysoká úroveň pohodlí díky ukládání oblíbených položek a načítání měřicích zařízení pomocí skeneru čárových kódů.
  • Úspora času a nákladů díky eliminaci nastavovacích kroužků a koncových měrek.
  • Žádná ztráta přesnosti v porovnání s nastavovacími kroužky nebo kombinacemi koncových měřidel.

Warning:

Stanovené použití
  • K nastavení a kalibraci vnějších, vnitřních, vrtacích a univerzálních měřicích přístrojů.
  • Pro průmyslové použití.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro přesné nastavení použijte adaptér art. č. 439910439916.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Typ zástrčky F k použití v síti 230 Voltů. U jiných typů zástrčky používejte vhodný přístrojový kabel.

Nesprávné použití
  • Pokud se v nebezpečné oblasti nachází předměty nebo části těla, nepohybujte keramickými základními měrkami.
  • Pouzdro nevystavujte působení silného tlaku.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte jako mobilní nastavovací zařízení.