Digitální dutinoměr s dlouhými dotykovými raménky, Rozsah měření: 90-120mm

Artiklové číslo: 438979 90-120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 800,00 CZK / ks
  • 1 035,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth®; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 90 mm - 120 mm
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,04 mm
Přesnost opakování 0,02 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth®; Rozhraní Digimatic
Ochranná třída IP IP 67
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
⌀ tvrdokovové dotykové kuličky 2 mm
Minimální šířka drážky 2,5 mm
Maximální hloubka drážky 8,5 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) 127 mm
Měřicí síla 1,3 N - 1,8 N
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Druh produktu Dutinoměry s měřicími rameny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 438979 90-120
EAN / GTIN 2050002053229
Výrobce/odpovědná osoba Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotekové raménko s TK kuličkovými měřicími dotyky. Digitální zobrazení absolutní hodnoty. Zadáním přednastavených hodnot mohou být určovány odchylky od libovolné hodnoty.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterie č. 081561 vel. LR3, návod k použití.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér datového kabelu č. 498954 vel. A2; datový kabel č. 497440; bezdrátový adaptér č. 498954 vel. A5.