{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | Výrobní norma | |
| Rozsah měření | 2,5 mm - 12,5 mm | |
| Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
| Mezní chyba | 0,015 mm | |
| Přesnost opakování | 0,005 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní USB; Rozhraní Bluetooth®; Rozhraní Digimatic | |
| Ochranná třída IP | IP 67 | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 2 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR3 | |
| Rádius břitu | 0,1 mm | |
| Minimální šířka drážky | 0,4 mm | |
| Maximální hloubka drážky | 0,7 mm | |
| Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) | 12 mm | |
| Měřicí síla | 0,8 N - 1,2 N | |
| Zajištění hodnot měření | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Druh produktu | Dutinoměry s měřicími rameny |
| Katalogové číslo | 438965 2,5-12,5 | |
| EAN / GTIN | 2050002040939 | |
| Číslo výrobce | L102 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |