{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 2270 | |
| Rozsah měření v jednom směru | 0,1 mm | |
| Odečet | 0,002 mm | |
| Rozpětí odchylek fe | 2 µm | |
| Celkové rozpětí odchylek fcelk. | 4 µm | |
| Oblast necitlivosti měření fu | 2 µm | |
| ⌀ měřicí kuličky | 2 mm | |
| Rozsah vyklopení | 2×110 stupeň | |
| Délka dotykového raménka | 14,5 mm | |
| Měřicí síla | 0,25 N | |
| Upínací stopka ⌀ h6 | 8 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| ⌀ pouzdra | 38 mm | |
| Obal | Stabilní box | |
| Druh produktu | Packovy uchylkomer |
| Katalogové číslo | 436355 0,1/38 | |
| EAN / GTIN | 4059192013202 | |
| Číslo výrobce | 4302250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |