Šroubovák se šestihrannou hlavou 7/32″ D.29mm x 170mm

Artiklové číslo: 43570014
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43570014
EAN / GTIN 4018754091737
Číslo výrobce 43570014
L-číslo L60010 3772
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • s kulovou hlavou na dlouhém konci hřídele
  • Úhel natočení až 25° na každou stranu
  • Chrom-vanad, leštěný

Charakteristika:

  • L1: 29 mm
  • L2: 170 mm
  • Délka mm (L): 171 mm
  • Výstupní šestihran vně (palce): 7/32″
  • Profil výstupu: Šestihran
  • Hmotnost: 39g