Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada přesných vnitřních měřicích přístrojů s úchylkoměrem, Rozsah měření: 18-150mm

Artiklové číslo: 435206 18-150

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 18 mm - 150 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru 0,5 µm
Hloubka měření 100 mm - 150 mm
Počet přístrojů pro přesné měření 3
Počet měřicích čepů 26
Počet měřicích destiček 4
Obal Stabilní box
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435206 18-150
Číslo výrobce 511-921
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Samostředicí vnitřní měřicí přístroj se třemi přikládacími body. Přístrojový držák a úchylkoměr matově chromované. Úchylkoměr chráněn proti nárazu plastovým pouzdrem. Přístrojový držák tepelně izolován ochranou ruky. Různě dlouhými výměnnými dotykovými čepy a mezikroužky se měřicí přístroj nastavuje na ⌀ otvoru.
Měřicí čep s TK dotykovou kuličkou.

Použití:

Jako samostředicí komparační měřicí přístroj pro kontrolu přesnosti , válcovitosti a kruhovitosti otvorů.

Rozsah dodávky:

Včetně úchylkoměru č. 432050 vel. 10/58 s odečítáním po 1/100 mm.
3 vnitřní měřicí přístroje č. 435202, navíc s měřicími čepy, nástavci a měřicími kroužky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty