Vnitřní měřicí přístroj s úchylkoměrem, Rozsah měření: 18-35mm

Artiklové číslo: 435203 18-35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 415,00 CZK / ks
  • 2 480,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 18 mm - 35 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru 0,5 µm
Hloubka měření 100 mm
Počet měřicích čepů 9
Šířka středicího talíře 12,7 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435203 18-35
EAN / GTIN 4946368854885
Číslo výrobce 511-711-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Samostředicí vnitřní měřicí přístroj se třemi přikládacími body. Přístrojový držák a úchylkoměr matově chromované. Úchylkoměr chráněn proti nárazu plastovým pouzdrem. Přístrojový držák tepelně izolován ochranou ruky. Různě dlouhými výměnnými dotykovými čepy a mezikroužky se měřicí přístroj nastavuje na ⌀ otvoru.
Měřicí čep s TK dotykovou kuličkou.

Použití:

Jako samostředicí komparační měřicí přístroj pro kontrolu ⌀ přesnosti , válcovitosti a kruhovitosti otvorů.

Rozsah dodávky:

Včetně číselníkového úchylkoměru č. 432051 vel.10/58 s odečtem 1/100-mm.