• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Držák pro měřicí trn OD, Délka držáku: 50mm

Artiklové číslo: 435160 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka držáku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závitová přípojka kalibr/držák M10×1
⌀ tyčí 12 mm
Délka držáku 50 mm
Druh produktu Držák měřicího trnu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435160 50
EAN / GTIN 2050001041555
Číslo výrobce 32000072
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

OD přístrojový držák s připojovacím závitem M10×1 pro přímé připojení ke všem měřicím pouzdrům OD, ⌀ tyče 12 mm.

Poznámka:

Držák pro elektrické snímače a v zesíleném provedení (⌀ tyče 18 mm), a také držák se zpětným tahem pro uvolnění měřicích kontaktů na poptávku.