Nastavovací přístroj ESU, Rozsah nastavování: 4,5-160mm

Artiklové číslo: 435140 4,5-160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah nastavování (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah nastavování 4,5 mm - 160 mm
Bezpečnost nastavení fu (není ovlivněna kvalitou základní měrky) 2 µm
Druh produktu Vnitřní seřizovací nástroj pro přesné měření

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435140 4,5-160
EAN / GTIN 2050001048059
Číslo výrobce 12500001
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Nastavovací přístroj ESU pro přesné nastavování vnitřních měřicích přístrojů na požadovaný rozměr pomocí základních měrek. Měřicí kontakty jsou z TK a lapovány na konečný rozměr. Nastavovat lze ve vodorovném a ve svislém směru.

Zvláštní příslušenství:

Noha pro vertikální použití na poptávku.