Indukční dotyk pro měření délky radiální, Typ: GT62

Artiklové číslo: 434785 GT62
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření ±5 mm
Opakovatelnost 0,05 µm
Odchylka linearity (L=délka měření v mm) 1 + 4 × L µm
Oddálení měřicího čepu mechanický / vakuum
Dráha měřicího čepu 10,3 mm
Kompatibilita TESA
Ochranný vak Viton
Ochranná třída IP IP 65
Měřicí síla na elektrické nule 0,9 N
Druh produktu Dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434785 GT62
EAN / GTIN 7630041112610
Číslo výrobce 03230042

Popis

Provedení:

Mnohostranně použitelné přesné dotyky.
  • Přesný, kuličkově vedený měřicí čep.
  • Vysoká přesnost měření díky elektronickému zesílení signálu.
  • Upínací stopka ⌀ 8 mm, lze ji upnout po celé délce.
  • Necitlivé na výkyvy teploty a boční síly díky kuličkovému ložisku.
  • Vynikající elektromagnetické odstínění.
Dotyky pro měření délky TESA se vyznačují excelentní opakovatelností, trvanlivostí a dlouhou životností.
Dotyky s velkým rozsahem měření.

Výhoda:

Díky ochrannému vaku Viton zvlášť vhodné pro použití s chladivy a mazivy. Zvlášť vhodné pro vícemístné měřicí zařízení.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí nástavce, pružiny měřicí síly.