Indukční páčkový snímací dotyk, Typ: GT31

Artiklové číslo: 434779 GT31
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření ±0,3 mm
Odchylka linearity (L=délka měření v mm) 0,2 + 50 × L2 µm
Opakovatelnost 0,1 µm
Měřicí síla na elektrické nule 0,1 N
Druh produktu Dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434779 GT31
EAN / GTIN 7630041112337
Číslo výrobce 03210802

Popis

Provedení:

Úhlový posuvný měřicí nástavec pro měření ve dvou směrech. Pákový systém s kuličkovým ložiskem a kompenzací hmotnosti. Chráněno proti kolizi pomocí dvou prokluzových spojek. Měřicí nástavec s tvrdokovovou kuličkou – ⌀ 2 mm otáčivý o 180°. Nezávislé přepínání směru snímání bez změny znaménka. Pouzdro se dvěma rybinovými lištami.

Použití:

Ideální pro měření rovnoběžnosti a přímosti i pro vyrovnání strojů.