Rozhraní EasyBox, Typ: U4D

Artiklové číslo: 434733 U4D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh vstupních kanálů Digimatic
Počet vstupních kanálů 4
Výstup 1×USB (typ B)
Maximální rychlost snímání 40/s
Rychlost přenosu 12 Mbit/s
Délka 157 mm
Šířka 90 mm
Výška 45 mm
Hmotnost 0,5 kg
Druh produktu Rozhraní

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434733 U4D
EAN / GTIN 2050001941053
Výrobce/odpovědná osoba MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.marposs.com

Popis

Provedení:

Rozhraní pro snadné a hospodárné připojení indukčních snímačů měřicích hodnot, inkrementálních měřicích systémů, pneumatických měřicích prostředků, měřicích přístrojů s rozhraním Digimatic nebo se sériovým rozhraním. Aktivace dat prostřednictvím externího signálu (nožní spínač). Vhodný pro snímání statických nebo dynamických měření .

Vhodné pro:

Přístroj pro zobrazování měřicích hodnot Merlin č. 434731.

Poznámka:

Další EasyBoxy pro digitální vstupy a výstupy (kompatibilní s SPS) a teplotní sondy na poptávku.