Příruční přístroj pro měření délek, Typ: T10

Artiklové číslo: 434716 T10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: TESA Link Connector TLC; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
  • Ochranná třída IP: IP 63

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření ±5 až ±5000 µm
Stupnice nastavitelná 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Maximální rozlišení 0,1 µm
Mezní odchylka číslicovým displejem 0,1 %
Rozhraní TESA Link Connector TLC; Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Počet připojení pro indukční snímače 1
Ochranná třída IP IP 63
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Délka 170 mm
Šířka 100 mm
Výška 38 mm
Hmotnost 0,5 kg
Druh produktu Zobrazovací jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434716 T10
EAN / GTIN 7630041114775
Číslo výrobce 04430013

Popis

Provedení:

Robustní přenosný zobrazovací přístroj se zobrazením stupnice a čísel pro indukční měřicí dotyky. Jednoznačné a bezchybné odečítání díky podrobnému ukazateli na stupnici. 5násobný režim transfokace. Velmi dlouhá provozní doba přes 300 h. Optimální manipulace díky ergonomickému designu a povrchu Soft-Touch.

Funkce:

Nulová poloha (offset), +A, -A, paměťová funkce, Max, Min, Max-Min, měření s mezními hodnotami, vydání dat, příkazy ASCII. Ideální pro stacionární a mobilní použití v dílně a ve výrobě.
IP63: Je dána ochrana proti stříkající vodě, až 60° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Zobrazovací přístroj pro induktivní měřící dotyk TESA.

Rozsah dodávky:

Včetně 4x baterie č. 081561 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Rádiový vysílač č. 498916, datový kabel č. 498918, software č. 498925; 498926.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty